オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の ハンディタイプライト
LEDライト ピュアビーム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63112150
品番
LHA-Y131-S
参考基準価格(税別)
¥798
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
明るさ80ルーメン
連続使用時間 約6時間
保護等級 IPX4
照射距離 約60m
携帯ストラップ付き
アルミボディ
付属品
ストラップ
全長(mm)
96
電源
単3形乾電池1本(別売)
本体質量(g)
約51(電池別)
保護等級
IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで…約6※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
光束(Lm)
約80
外寸(Φ×長さ)(mm)
(約)直径25.3×96
照射距離(m)
約60
電球の種類
白色系LED1個(LED交換不可)