オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の ハンディタイプライト
LEDライト ピュアビーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63112159
品番
LHA-Y132-S
参考基準価格(税別)
¥898
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
明るさ220ルーメン
連続使用時間 約7時間
保護等級 IPX4
照射距離 約120m
携帯ストラップ付き
アルミボディ
付属品
ストラップ
全長(mm)
150
電源
単3形乾電池2本(別売)
本体質量(g)
約82(電池別)
保護等級
IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで…約7※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
光束(Lm)
約220
外寸(Φ×長さ)(mm)
(約)直径30×150
照射距離(m)
約120
電球の種類
白色系LED1個(LED交換不可)