LHA-Y143-S LEDライト ピュアビーム オーム電機 63112168 LHA-Y143-S LEDライト ピュアビーム オーム電機 63112168 LHA-Y143-S LEDライト ピュアビーム オーム電機 63112168 LHA-Y143-S LEDライト ピュアビーム オーム電機 63112168 LHA-Y143-S LEDライト ピュアビーム オーム電機 63112168

LEDライト ピュアビーム

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63112168 品番LHA-Y143-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

明るさ310ルーメン
連続使用時間 約4時間
保護等級 IPX4
照射距離 約140m
携帯ストラップ付き
アルミボディ

全長(mm)106.5 電源単4形乾電池3本(別売) 本体質量(g)約88(電池別) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約4※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時 光束(Lm)約310 付属品ストラップ 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による) 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径33×106.5 照射距離(m)約140 電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする