全長(mm)182
電源単4形乾電池3本(別売)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約4/トーチライト、約6/ランタン
光束(Lm)約260/トーチライト、約160lm(ルーメン)/ランタン
外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径53×182
照射距離(m)約220/トーチライト、約7/ランタン
電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)/トーチライト、黄白色系LED5個(LED交換不可)/ランタン