オーム電機
オーム電機の センサーライト
オーム電機の センサーライト用替球
ハロゲン球 100W/110V 1個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63112518
品番
LS-P-1001
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
長さ(mm)
約78.3
タイプ
110V100W
口金
R7s口金(両口金)
定格ランプ電力(W)
100
入数
1個入り
電球の種類
ハロゲン球