オーム電機
オーム電機の センサーライト
オーム電機の センサーライト用替球
ハロゲン球 150W/110V 1個入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63112536
品番
LS-P-1501
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
タイプ
110V150W
定格ランプ電力(W)
150
長さ(mm)
約78.3
口金
R7s口金(両口金)
入数
1個入り
電球の種類
ハロゲン球