2317 日本製バスマット コスモトロン クレド マルナカ 63112554 2317 日本製バスマット コスモトロン クレド マルナカ 63112554 2317 日本製バスマット コスモトロン クレド マルナカ 63112554 2317 日本製バスマット コスモトロン クレド マルナカ 63112554 2317 日本製バスマット コスモトロン クレド マルナカ 63112554

日本製バスマット コスモトロン クレド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63112554 品番 2317
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

優れた吸水性と速乾性を兼ね備えた「コスモトロン」という素材を使用したバスマット。
洗濯機で丸洗いが可能です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。
長繊維なので遊び毛がでにくく、綿ホコリや糸痩せもしにくい素材を使った商品です。

材質
表地:吸水即乾機能ポリエステル100%
裏地:不織布
用途脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。 ベージュ サイズS 区分新品 質量(g)約210 寸法(cm)30×50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×1.4
注意
※洗濯方法:ドライ不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする