2102 バスマット ふわっふわ シンフォニ マルナカ 63112667 2102 バスマット ふわっふわ シンフォニ マルナカ 63112667 2102 バスマット ふわっふわ シンフォニ マルナカ 63112667 2102 バスマット ふわっふわ シンフォニ マルナカ 63112667 2102 バスマット ふわっふわ シンフォニ マルナカ 63112667

バスマット ふわっふわ シンフォニ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63112667 品番 2102
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

長毛(約30mm仕上げ)のマイクロファイバー繊維のため、ふかふかで、肌ざわりが抜群です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくくなっています。

材質
表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル不織布
用途・脱衣所での足ふきに。 ベージュ 区分新品 質量(g)約160 寸法(cm)30×50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×35×2
注意
※洗濯方法:ドライ不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-05
用途:
バスマットとして
その他業種

フワフワしていて、吸水もよくて、バスマットに適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする