マルナカ
マルナカの バス用品
マルナカの バスマット/スノコ
タオルバスマット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63112780
品番
2005
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
吸水性が高い綿100%を使用。
普段使いに気兼ねなく使えて、汚れたら洗濯機で丸洗い出来ます。
用途
脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。
材質
綿100%
色
ブルー
区分
新品
質量(g)
約200
寸法(cm)
45×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×45×0.5
注意
※使用用途以外の使い方はお控えください。