0P-14 ONE.取り込みやすいハンガー パークレーン 63112807 0P-14 ONE.取り込みやすいハンガー パークレーン 63112807 0P-14 ONE.取り込みやすいハンガー パークレーン 63112807 0P-14 ONE.取り込みやすいハンガー パークレーン 63112807

ONE.取り込みやすいハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63112807 品番 0P-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,637
販売価格(税別)
1,488

引っ張るだけで簡単取込。
からみにくいピンチを採用で広げる際のストレス緩和します。
キャッチフックを採用し、物干し竿からの落下を防止します。
キャッチフックは本体アーム部にハンドルがあるので開閉も楽に行えます。
ドアや鴨居に掛けやすい内臓フック付きで室内干しにも対応しています。

用途
下に引っ張るとピンチが開く機能を搭載。
取込しやすくピンチ同士がからみにくい。
ピンチ同士が離れないイライラを解消します。
突然の雨にもすぐに取り込めるので安心。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線 ホワイト/グレー 区分新品 質量(g)約780 寸法(cm)62×34×31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×34×31(使用時) ピンチ数40P
注意
※使用用途以外の使い方はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする