- マックスクリーナー ディアンドディ 63112825

マックスクリーナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード63112825品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,037
販売価格(税別)
5,488

純度96.5%の食品添加物として認定されたSEC(水酸化カルシウム)をベースにした、安定性の高い商品で、多くの動物病院での使用実績もある安心安全な商品構成となります。
pH12.5のアルカリ性でウィルス・細菌を不活性化させます。
化学物質を使用しない為、皮膚刺激性も少なく、引火性・漂白性・金属腐食もありません。
また、四大悪臭である(アンモニア・トリメチルアミン・硫化水素の臭い・メチルメルカブタン)の菌の増殖を抑え不快集を軽減します。

用途
ペット周りの消臭、除菌に。
用途:ウイルス除去、除菌、消臭、洗浄
成分水酸化カルシウム・精製水区分新品質量(g)約10475容量(L)10寸法(cm)25×25×24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×24危険物の類別非危険物商品タイプ詰替用
注意
※・用途以外には使わないでください。
※・他の薬剤・洗浄剤とは混ぜないでください。
※・家電等に使用する場合は、機器の取扱説明書を確認の上、ご使用ください。
※・直射日光のあたる所、高温になる所、凍結する所には保管しないでください。
※・吸入飲用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする