2313 日本製バスマット コスモトロン クレド マルナカ 63112868 2313 日本製バスマット コスモトロン クレド マルナカ 63112868 2313 日本製バスマット コスモトロン クレド マルナカ 63112868 2313 日本製バスマット コスモトロン クレド マルナカ 63112868 2313 日本製バスマット コスモトロン クレド マルナカ 63112868

日本製バスマット コスモトロン クレド

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63112868 品番 2313
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

優れた吸水性と速乾性を兼ね備えた「コスモトロン」という素材を使用したバスマット。
洗濯機で丸洗いが可能です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。
長繊維なので遊び毛がでにくく、綿ホコリや糸痩せもしにくい素材を使った商品です。

材質
表地:吸水即乾機能ポリエステル100%
裏地:不織布
用途脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。 ベージュ サイズM 区分新品 質量(g)約290 寸法(cm)45×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×1.4
注意
※洗濯方法:ドライ不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量80以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする