マルナカ
マルナカの バス用品
マルナカの バスマット/スノコ
日本製バスマット レチカータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63112956
品番
2356
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,517
販売価格(税別)
¥
2,288
バスケットに入れる
抗菌防臭&吸水速乾のバスマットです。
裏面にノンスリップ加工を施しているため滑りにくくなっているので安心してお使い頂けます。
用途
・脱衣所での足ふきに。
材質
アクリル100%
色
グリーン
サイズ
M
区分
新品
質量(g)
約240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×45×1.2
注意
※用途以外のご使用はお控えください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません