マルナカ
マルナカの バス用品
マルナカの バスマット/スノコ
日本製バスマット レチカータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63112974
品番
2358
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,387
販売価格(税別)
¥
3,988
バスケットに入れる
抗菌防臭&吸水速乾のバスマットです。
裏面にノンスリップ加工を施しているため滑りにくくなっているので安心してお使い頂けます。
用途
・脱衣所での足ふきに。
材質
アクリル100%
色
ピンク
サイズ
L
区分
新品
質量(g)
約480
寸法(cm)
60×90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×60×1.2
注意
※用途以外のご使用はお控えください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません