2109 バスマット ふわっふわ シンフォニ マルナカ 63113017 2109 バスマット ふわっふわ シンフォニ マルナカ 63113017 2109 バスマット ふわっふわ シンフォニ マルナカ 63113017 2109 バスマット ふわっふわ シンフォニ マルナカ 63113017 2109 バスマット ふわっふわ シンフォニ マルナカ 63113017

バスマット ふわっふわ シンフォニ

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63113017 品番 2109
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

長毛(約30mm仕上げ)のマイクロファイバー繊維のため、ふかふかで、肌ざわりが抜群です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくくなっています。

材質
表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル不織布
用途・脱衣所での足ふきに。 ブラウン 区分新品 質量(g)約360 寸法(cm)50×80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×2
注意
※洗濯方法:ドライ不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-05
用途:
バスマットとして
その他業種

フワフワしていて、吸水もよくて、バスマットに適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする