2151 日本製バスマット マルナカ 63113087

日本製バスマット

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
寸法(cm)50×35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×35×0.8
内容量1枚注文コード63113087品番2151
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,197
販売価格(税別)
1,088

優れた吸湿性&放湿性などの優位的な特徴から、
最大生産地のバングラデシュで「黄金の糸」と呼ばれているジュート(黄麻)綿混繊維を使用した贅沢なマットです。
麻の踏み心地が抜群ですので、アクセントマットとしても、一年中ご使用頂けます。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。

用途
脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。
材質
指定外繊維(黄麻)50%、
ポリエステル20%、綿15%、
アクリル10%、その他5%
黄麻ストライプサイズS区分新品質量(g)約220寸法(cm)50×35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×35×0.8
注意
※洗濯機で丸洗いが可能ですが、繊維の特性上、毛羽立ち易いため、必ず洗濯ネットをご使用下さい。
※ドライクリーニングは不可となりますので
※予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
全国数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする