日本製バスマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63113096 品番 2145
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,637
販売価格(税別)
1,488

優れた吸湿性&放湿性などの優位的な特徴から、
最大生産地のバングラデシュで「黄金の糸」と呼ばれているジュート(黄麻)綿混繊維を使用した贅沢なマットです。
麻の踏み心地が抜群ですので、アクセントマットとしても、一年中ご使用頂けます。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。

材質
指定外繊維(黄麻)50%、
ポリエステル20%、綿15%、
アクリル10%、その他5%
用途脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。 黄麻ストライプ サイズM 区分新品 質量(g)約330 寸法(cm)60×45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×0.8
注意
※洗濯機で丸洗いが可能ですが、繊維の特性上、毛羽立ち易いため、必ず洗濯ネットをご使用下さい。
※ドライクリーニングは不可となりますので
※予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量80以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする