マルナカ
マルナカの バス用品
マルナカの バスマット/スノコ
日本製バスマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63113114
品番
2021
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
天然素材の綿をたっぷりと使用した、贅沢なマットです。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。
洗濯機で丸洗いが可能です。
用途
キッチン・台所等のマット用としてご使用下さい。
種別
コットンライン
材質
綿50%、アクリル45%、ポリエステル5%
色
ピンク
区分
新品
質量(g)
約250
寸法(cm)
60×45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×45×0.8
注意
※ドライクリーニングは不可となりますので
※予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません