菊屋
菊屋の バス用品
菊屋の バスマット/スノコ
ラバーマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63113245
品番
K-1850IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
浴室内での転倒防止に便利。
用途
エンボス加工でズレ防止。
抗菌・防カビ加工は樹脂に施してあります。
材質
EVA樹脂
色
アイボリー
区分
新品
質量(g)
約750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×85×2
注意
※耐熱温度:70度
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません