水ぶきモップロボット 床掃除ロボット 自動清掃 水拭き対応 フローリング 軽清掃 簡易掃除 コンパクト オフィス内 事務所 共用スペース 日常清掃 補助用途向け

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63113288 品番SR-WR010-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,800
販売価格(税別)
24,364

水ぶきモップロボットは、床を自動で水拭き清掃する簡易タイプの床掃除ロボットです。フローリングなどの床面を走行し、日常的に溜まりやすいホコリや軽い汚れの拭き取りを補助します。操作はシンプルで、スイッチ操作のみで自動運転が可能なため、清掃作業の手間を軽減できます。コンパクト設計により、家具の下や通路脇などにも入りやすく、オフィス内や事務所、共用スペースなど人の出入りが比較的少ない場所での日常清掃に適しています。本格的な業務清掃や強い汚れの除去を目的とした製品ではありませんが、床の清潔感を保つための軽清掃や補助用途として活用できます。日々の清掃負担を抑えたい場面に取り入れやすい水ぶきモップロボットです。

用途水ぶきモップロボットとして、フローリングの水拭き清掃、オフィス内 事務所 共用スペースの軽清掃、日常掃除の補助、ホコリや軽い汚れの拭き取り用途に適しています。 セット内容本体、水拭きモップ×4(本体に2枚設置済み)、充電アダプター、リモコン(単4電池×2は別売り)、取扱説明書 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)28 ケーブル長(m)1.4 連続使用時間(分)約60 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×21×14 充電時間(時間)約4 作動音(dB)65 水タンク容量(mL)100(片方50)
注意
※10度以上の傾斜がある場所では使用しないでください。
※予備のモップはメーカーサイトよりご購入いただけます。
※商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする