メイン画像
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船体艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の スイベルベース
シートマウントベースSUS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63116718
品番
30C0063
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
キャスティングシート・バックレスとチェアーなどをバスボートへ取り付ける際の土台となるベースです。
仕様
●ネジ間隔(mm):70●対応シャフト径(mm):19
材質
ステンレス
寸法(mm)
174x174x71
ねじ穴(Φmm)
8
注意
※表面に若干のキズや汚れのような削り跡がございますが、製品加工時に発生するもので、製品の性能上問題はありません。製品不良等ではございませんのでご了承ください。