メイン画像

40A0029 スポットLEDライト6灯 II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116840 40A0029 スポットLEDライト6灯 II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116840 40A0029 スポットLEDライト6灯 II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116840 40A0029 スポットLEDライト6灯 II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63116840

スポットLEDライト6灯 II

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63116840 品番40A0029
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

従来品より大幅に光度UP!サーチライトとしても使用可能なスLEDポットライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。約100mの照射距離があり、船のサーチライトとしても使用できる明るさです。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。

仕様●サイズ(横×縦×奥行)(mm):159.8×47.5×63●取り付けボルトサイズ:M8:●照射タイプ:スポット 質量(g)530 灯数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする