車載用コアキシャルデジタルケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1.3m) 注文コード 63117305 品番 AT-RX91/1.3
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・ハイレゾ音源を余さず再現するサンプリング周波数 192kHz/24bit 対応。
・高忠実度伝送を可能にするシングルコアΦ1mm のプラスチック光ファイバー(APF)。
・有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー+チタン入りレオストマーのデュアルハイブリッドインシュレーションシステム。
※レオストマーはリケンテクノス(株)のコンパウンド登録商標です。
・高効率伝送を可能にする端末平面加工。
・制振性に優れた真鍮リングで鳴き止め効果や剛性を向上。
・PET メッシュスリーブを採用し、ケーブルの保護とインストール性を向上。
・最大85℃までの耐熱仕様。

付属品防塵キャップ 仕様●フェルール:金メッキ●プラグ外径(横幅)(mm):13 長さ(m)1.3 端子形状角型光端子 ケーブル外径(Φmm)約6 伝送損失(dB/m)0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする