AT-CA64P2 車載用RCA Yアダプター audio-technica 63117330

AT-CA64P2 車載用RCA Yアダプター audio-technica 63117330
AT-CA64P2 車載用RCA Yアダプター audio-technica 63117330

車載用RCA Yアダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(0.3m)注文コード63117330品番AT-CA64P2
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598


・OFC(高純度無酸素銅)導体+2重シールド採用でお買い求めやすい価格ながら高音質&高信頼伝送を実現。クルマに外来ノイズの侵入を抑制し、高安定伝送を実現しています。
・高剛性メタルプラグと金メッキコンタクトにより最大90℃までの耐熱性、耐久性に優れています。
・小型プラグ&ソフトなケーブルを採用したことで車内での引き回しや接続もラクラク。
・2つの音声信号を1つにまとめ、モノラル音声信号を2分配にします。

仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):80●静電容量(pF/m):300ケーブル長(m)0.3ケーブル外径(Φmm)4×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする