曜日別特売
AT-RS240J2 車載用RCA Yアダプター audio-technica 63117339

AT-RS240J2 車載用RCA Yアダプター audio-technica 63117339
AT-RS240J2 車載用RCA Yアダプター audio-technica 63117339

車載用RCA Yアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(0.3m)注文コード63117339品番AT-RS240J2
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398


・PC-TripleC+OFC導体を採用、AT7322シリーズに比べワンランク上の高音質を実現。さらにシースにはマグネシウムウィスカーを配合、プラグには制振ゴム「ハネナイト」を採用するなど車載用だからこそ必須と言える制振処理により不要振動を抑制、明確な音像定位とパワフルな中低域を両立させています。
・さらに二重シールドで外来ノイズの侵入を抑制。車載用として必須の対ノイズ性能を大幅に向上させました。
・高剛性メタルプラグ、金メッキコンタクトで耐久性・信頼性を向上。最大90℃までの耐熱仕様。

仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):87●静電容量(pF/m):234ケーブル長(m)0.3ケーブル外径(Φmm)6×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする