BG52AA ビーバー50GATUSUS仕様 アサダ 63117436 BG52AA ビーバー50GATUSUS仕様 アサダ 63117436

ビーバー50GATUSUS仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63117436 品番BG52AA
参考基準価格(税別)¥552,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ。
小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック。
低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ。
シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃。
高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受。
安定した供給
メンテナンス性の向上:カーボンブラシ、ギヤポンプの交換が容易に可能。

付属品自動ダイヘッド:PT1/2"〜3/4"・PT1"〜2"、チェーザ:AT1/2"〜3/4"・AT1"〜2"、ねじ切りオイル白4L(1缶) 本体質量(kg)46 モーター100V・750W ねじ切り能力PT1/4"〜2"(8〜50A) 回転速度(min-1[r.p.m])38
注意
※SUS管仕様は標準付属品のチェーザ各サイズ、パイプカッタ替刃がSUS管用となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする