PICO TECHNOLOGY
PICO TECHNOLOGYの 電気測定
PICO TECHNOLOGYの オシロスコープ
PICO TECHNOLOGYの PC接続型オシロスコープ
PicoScope 3000シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63119168
品番
3204D MSO
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
1GS/sサンプリングを持ち運び可能なコンパクトサイズで実現
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様
メモリ長(Mポイント):128
チャンネル数
2+16
分解能
8(bit)
周波数帯域(MHz)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプルレート
1(GS/s)