PicoScope 3000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63119177 品番 3205D MSO
参考基準価格(税別)¥237,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

1GS/sサンプリングを持ち運び可能なコンパクトサイズで実現

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様メモリ長(Mポイント):256 チャンネル数2+16 分解能8(bit) 周波数帯域(MHz)100 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート1(GS/s)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする