サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
TLコンパレッター#430
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63119335
品番
80694000GL804
参考基準価格(税別)
¥161,160
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
材質
特殊超強化PP
色
Aグレー
高さ(mm)
(内寸)390
容量(L)
430.5
短辺(mm)
(外寸)1020
長辺(mm)
(外寸)1200
有効内寸(mm)
短辺:960、長辺:1150
圧縮荷重(kN[kgf])
131.7[13430]
外寸法・高さ(mm)
550
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
有効内寸法・高さ(mm)
370
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません