サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
TLコンパレッターF#270
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63119344
品番
80312000BL510
参考基準価格(税別)
¥143,260
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
材質
特殊超強化PP
色
ライトブルー
高さ(mm)
(内寸)350
容量(L)
267.5
短辺(mm)
(外寸)840
長辺(mm)
(外寸)1030
有効内寸(mm)
短辺:780、長辺:980
圧縮荷重(kN[kgf])
179[18255](3段圧縮)
外寸法・高さ(mm)
505
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
有効内寸法・高さ(mm)
330
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません