サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
コンパレッターF#1000-2C(セット)+蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63119369
品番
80659801GL802BL503
参考基準価格(税別)
¥311,330
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
材質
PP+補強材(スチール)
色
ライトグレー/ブルー
高さ(mm)
(内寸)947
容量(L)
1023
短辺(mm)
(外寸)1100
長辺(mm)
(外寸)1100
有効内寸(mm)
短辺:1040、長辺:1040
圧縮荷重(kN[kgf])
122[12400]
外寸法・高さ(mm)
1065
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
932
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません