サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
コンパレッター#600孔有
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63119387
品番
26140001BKGR
参考基準価格(税別)
¥294,190
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
材質
PP
色
ブラック/グリーン
高さ(mm)
(内寸)540
容量(L)
612
短辺(mm)
(外寸)1000
長辺(mm)
(外寸)1400
有効内寸(mm)
短辺:880、長辺:1280
圧縮荷重(kN[kgf])
100[10200]
外寸法・高さ(mm)
753
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
有効内寸法・高さ(mm)
518
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません