サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
コンパレッターF#1000-2(セット)+蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63119396
品番
80658001GL802BL503
参考基準価格(税別)
¥285,740
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
材質
PP+補強材(スチール)
色
ライトグレー/ブルー
高さ(mm)
(内寸)947
容量(L)
1023
短辺(mm)
(外寸)1100
長辺(mm)
(外寸)1100
有効内寸(mm)
短辺:1040、長辺:1040
圧縮荷重(kN[kgf])
132[13500](2段圧縮)
外寸法・高さ(mm)
1065
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
有効内寸法・高さ(mm)
932
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません