TLコンパレッターF#830B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63119430 品番 80317000GL804
参考基準価格(税別)¥253,250 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
材質特殊超強化PP Aグレー 高さ(mm)(内寸)750 容量(L)828 短辺(mm)(外寸)1020 長辺(mm)(外寸)1200 有効内寸(mm)短辺:960、長辺:1150 圧縮荷重(kN[kgf])234.4[23909](2段圧縮) 外寸法・高さ(mm)905 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れなし 有効内寸法・高さ(mm)730
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする