EPボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63120218 品番 76033800BLEP
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様【嵌合1】EPボックス# 8【嵌合2】EPボックス# 20 本体【嵌合3】サンコールドボックス 15S 本体【嵌合4】サンコールドボックス 20 本体【嵌合5】サンコールドボックス 20-2i本体 材質EPP20倍 ブルー 高さ(mm)【外寸】207 容量(L)16.4 短辺(mm)【外寸】358【有効内寸】311 長辺(mm)【外寸】460【有効内寸】383 型番# 16-2 圧縮荷重(kN[kgf])3.30kN(337kgf) 内寸(高さH)(mm)150【有効内寸】135 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする