サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の コンテナ用オプション
サンコー(三甲)の フタ
クミコン TP463LJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63120550
品番
21340105GL802
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
色
ライトグレー
名入れ
なし
材質
PP
容量(L)
81.6
短辺(mm)
(外寸)503
長辺(mm)
(外寸)670
有効内寸(mm)
短辺:459、長辺:627
圧縮荷重(kN[kgf])
15.3[1540]
外寸法・高さ(mm)
288
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
266
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません