サンコー(三甲)
SNコンテナー B 392
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63120787
品番
20440900BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥10,670
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
容量(L)
44.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1005×335×195
色
ブルー/ライトブルー
名入れ
なし
材質
PP
形状
底面:TP格子リブ
高さ(mm)
(内寸)176
短辺(mm)
(内寸)285、(外寸)335
長辺(mm)
(外寸)1005
有効内寸(mm)
短辺:259、長辺:913
外寸法・高さ(mm)
195
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
166
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る