サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
SNコンテナー B#31W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63120954
品番
20315600OR301OR308
参考基準価格(税別)
¥6,370
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
容量(L)
31
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
593×393×185
色
オレンジ/オレンジ
名入れ
なし
材質
PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)178
短辺(mm)
(内寸)343、(外寸)393
長辺(mm)
(外寸)593
有効内寸(mm)
短辺:326、長辺:526
圧縮荷重(kN[kgf])
22.5[2293]
ネスティング高さ(mm)
94
外寸法・高さ(mm)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
168
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
無料
北海道地方
数量10〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量10〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200