サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
SNコンテナー B#14TS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63120988
品番
20148500BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
容量(L)
13.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
430×290×168
色
ブルー/ライトブルー
名入れ
なし
材質
PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)158
短辺(mm)
(内寸)244、(外寸)290
長辺(mm)
(外寸)430
有効内寸(mm)
短辺:227、長辺:363
圧縮荷重(kN[kgf])
12.29[1250]
ネスティング高さ(mm)
86
外寸法・高さ(mm)
168
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
148
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません