サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の メッシュコンテナ
SNコンテナー C#20UN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63121119
品番
10205500GR603GL802
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
容量(L)
20.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
556×459×108
色
グリーン/ライトグレー
名入れ
なし
材質
PP
形状
底面:格子網目
高さ(mm)
(内寸)99
短辺(mm)
(外寸)459
長辺(mm)
(外寸)556
有効内寸(mm)
短辺:400、長辺:489
圧縮荷重(kN[kgf])
17.2[1760]
ネスティング高さ(mm)
56
外寸法・高さ(mm)
108
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
86
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません