サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の プランター・鉢
サンコー(三甲)の 鉢・プランター・ポット
サンコー(三甲)の 受皿
ガーデンタブ60
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63121216
品番
80805600BKRCP
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●外寸短辺(mm):608●外寸長辺(mm):910●有効内寸短辺(mm):440●有効内寸長辺(mm):734●有効内寸高さ(mm):196
材質
リサイクルPP
色
再生ブラック
容量(L)
70
内高(mm)
196
RoHS指令(10物質対応)
対応
外高(mm)
200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません