サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の プランター・鉢
サンコー(三甲)の 鉢・プランター・ポット
サンコー(三甲)の 受皿
ガーデンタブ40
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63121225
品番
80805500BKRCP
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●外寸短辺(mm):500●外寸長辺(mm):700●有効内寸短辺(mm):378●有効内寸長辺(mm):568●有効内寸高さ(mm):147
材質
リサイクルPP
色
再生ブラック
容量(L)
35
内高(mm)
147
RoHS指令(10物質対応)
対応
外高(mm)
150
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません