20013700TM エコンボックス#1.5H サンコー(三甲) 63121530

エコンボックス#1.5H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード63121530品番20013700TM
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
容量(L)1.5外寸(幅×奥行×高さ)(mm)213×154×84透明/透明材質PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)80短辺(mm)(内寸)130、(外寸)154長辺(mm)(外寸)213有効内寸(mm)短辺:124、長辺:158圧縮荷重(kN[kgf])3.29[335]外寸法・高さ(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)73
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~19までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量20以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~19までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量1~19までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする