サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 物品棚/収納用品
サンコー(三甲)の ツールボックス/ツールバッグ
サンコー(三甲)の 樹脂製(プラスチック)
エコンツールバスケット#30
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63122580
品番
80839401BR703
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
464×386×285
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
(有効)368×288×250
色
ブラウン
名入れ
なし
材質
PP
高さ(mm)
(内寸)250
容量(L)
29.8
短辺(mm)
(外寸)386
長辺(mm)
(外寸)464
有効内寸(mm)
短辺:288、長辺:368
圧縮荷重(kN[kgf])
2.92[298]
外寸法・高さ(mm)
285
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません