サンコータル角タル3K セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63123359 品番 40050601TM
参考基準価格(税別)¥686 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質PP 透明/透明 高さ(mm)(内寸)169 容量(L)3.3 短辺(mm)(外寸)147 長辺(mm)(内寸)185、(外寸)207 有効内寸(mm)長辺:165 圧縮荷重(kN[kgf])1.56[159] 外寸法・高さ(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れなし 有効内寸法・高さ(mm)156
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜39までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量40以上のご注文無料
北海道地方数量1〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量41〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量81〜120までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量121〜160までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量161以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量41〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量81〜120までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量121〜160までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量161以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量41〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量81〜120までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量121〜160までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量161以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする