サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 廃棄用品
サンコー(三甲)の 医療廃棄物容器
サンペールK#45T-2本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63124208
品番
20450800WH101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,170
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●外寸短辺(mm):330●外寸長辺(mm):475●嵌合1:サンペールK#45T本体●有効内寸短辺(mm):283●有効内寸長辺(mm):416●有効内寸高さ(mm):340
材質
本体PP フタPE
色
ホワイト
容量(L)
42.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
外高(mm)
365
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63124208
20450800WH101
82066899
20450801WH101
サンペールK#45T-2 本体、蓋セット パッキン無し
サンコー(三甲)
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63124208
20450800WH101
82066890
20450802WH101
サンペールK#45T-2 本体、蓋セット 接着性パッキン
サンコー(三甲)
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)