サンペールK#20T 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63124314 品番20205500WH101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,560
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●外寸短辺(mm):238●外寸長辺(mm):342●嵌合1:サンペールK#45T本体●有効内寸短辺(mm):191●有効内寸長辺(mm):282●有効内寸高さ(mm):340 材質本体PP フタPE ホワイト 容量(L)20.4 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れなし 外高(mm)366
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※商品画像にあります、バイオハザードマークがついていない商品になります。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63124314 20205500WH101 82066874 20205501WH101 サンペールK#20T 本体、蓋セット パッキン無し サンコー(三甲) サンペールK#20T 本体、蓋セット パッキン無し サンコー(三甲) 1個 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63124314 20205500WH101 82066847 20205502WH101 サンペールK#20T 本体、蓋セット EPDMパッキン サンコー(三甲) サンペールK#20T 本体、蓋セット EPDMパッキン サンコー(三甲) 1個 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63124314 20205500WH101 82066865 20205504WH101 サンペールK#20T 本体、蓋セット 発泡PEパッキン サンコー(三甲) サンペールK#20T 本体、蓋セット 発泡PEパッキン サンコー(三甲) 1個 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63124314 20205500WH101 82066856 20205503WH101 サンペールK#20T 本体、蓋セット 接着性パッキン サンコー(三甲) サンペールK#20T 本体、蓋セット 接着性パッキン サンコー(三甲) 1個 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする