サンペールK#50 本体

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63124908 品番20540400GL802
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●外寸短辺(mm):309●外寸長辺(mm):435●有効内寸短辺(mm):258●有効内寸長辺(mm):372●有効内寸高さ(mm):516 材質PP ライトグレー 容量(L)54.8 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れなし 外高(mm)554
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※実際の商品にはバイオハザードマークはございません。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文無料
北海道地方数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63124908 20540400GL802 82066409 20540406WH101 サンペールK#50 本体、蓋セット EPDMパッキン サンコー(三甲) サンペールK#50 本体、蓋セット EPDMパッキン サンコー(三甲) 1個 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63124908 20540400GL802 82066436 20540406GL802 サンペールK#50 本体、蓋セット EPDMパッキン 色グレー サンコー(三甲) サンペールK#50 本体、蓋セット EPDMパッキン 色グレー サンコー(三甲) 1個 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63124908 20540400GL802 82066454 20540405GL802 サンペールK#50 本体、蓋セット パッキン無し 色グレー サンコー(三甲) サンペールK#50 本体、蓋セット パッキン無し 色グレー サンコー(三甲) 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63124908 20540400GL802 82066418 20540407WH101 サンペールK#50 本体、蓋セット 発泡PEパッキン サンコー(三甲) サンペールK#50 本体、蓋セット 発泡PEパッキン サンコー(三甲) 1個 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63124908 20540400GL802 82066445 20540407GL802 サンペールK#50 本体、蓋セット 発泡PEパッキン 色グレー サンコー(三甲) サンペールK#50 本体、蓋セット 発泡PEパッキン 色グレー サンコー(三甲) 1個 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63124908 20540400GL802 82066427 20540405WH101 サンペールK#50 本体、蓋セット パッキン無し サンコー(三甲) サンペールK#50 本体、蓋セット パッキン無し サンコー(三甲) 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする