サンクリーンボックス A-4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63124935 品番 51550003BR703
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●外寸短辺(mm):462●外寸長辺(mm):662 材質PE ブラウン 容量(L)160 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れなし 外高(mm)898
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
全国数量2以上のご注文無料
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
北海道地方数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥48,000 / 税込 ¥52,800
北海道地方数量9以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥90,000 / 税込 ¥99,000
沖縄地方数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
沖縄地方数量9以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥150,000 / 税込 ¥165,000
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
離島数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥90,000 / 税込 ¥99,000
離島数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量9以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥150,000 / 税込 ¥165,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする