アンプ内蔵型光電センサ:HP7

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 制御出力開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満) シリーズHP7-A13 仕様耐電圧:1分間 充電部ー括とケース間 AC1000V 50/60Hz、耐振動:10〜55Hz 複振幅1.5mm ×、Y、Z各方向 各2時間、耐衝撃:500m/s2×、Y、Z各方向10回、感度調整:操作ボタン 注文コード63126816 品番HP7-A13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,730
この商品は制御出力・シリーズ・仕様など204種類から選べます 他の種類を見る
仕様耐電圧:1分間 充電部ー括とケース間 AC1000V 50/60Hz、耐振動:10〜55Hz 複振幅1.5mm ×、Y、Z各方向 各2時間、耐衝撃:500m/s2×、Y、Z各方向10回、感度調整:操作ボタン 規格IP67(IEC規格) シリーズHP7-A13 検出方式反射形 電源電圧(V)10.2〜26.4 DC(リップル10%以下) 制御出力開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満) 応答時間1msec(他のスイッチの光を受けている場合、応答時間が遅くなることがあります。) 使用周囲温度(℃)-30〜+55℃(ただし氷結、結露しないこと) 電流(mA)14以下 保護回路電源投入時誤動作防止回路(60ms以下)電源逆接続保護、出力短絡保護 検出物体標準検出物体 200×200mm 90%反射紙 検出距離(m)0.5 絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vにて) RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式NPN 使用湿度範囲(%RH)35〜85(ただし氷結、結露しないこと)
関連資料:(3.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする